Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 2.5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velcro VEL-EC60215 Klettverschluss Schwarz
Velcro VEL-EC60215 Klettverschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-57688
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60215
EAN/GTIN:
     05030610602153
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Breite = 20mm
Länge = 2.5m
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Schwarz
Funktionen = Klebstoff
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Velcro
Produktgruppe
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp
Klettband selbstklebend
Farbe
schwarz
Länge
2.5 m
Breite
20 mm
Gewicht
72 g
Verpackungshöhe
60 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Paketgewicht
0.098 kg
Bruttogewicht
0,098
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,515*
€ 5,37285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,065*
€ 4,83735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,275*
€ 3,89725
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60214
€ 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.