Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Materialschutz
>
Korrosionsschutz
>
Korrosionsschutzspray
>
Zink-Alu-Spray
>
Artikel
CRC Galva Brite Spray
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-56223
Hersteller:
CRC
Herst.-Nr.:
30423-HA
EAN/GTIN:
05412386004865
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Metall-Schutzlack
Schnelltrocknendes Zink-Ausbesserungsspray. Ideal geeignet zur Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen nach dem Schweißen oder der Montage. Haftfest, witterungsbeständig, silbermatter Farbton.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Farbe
silber matt
Temperatur
-30 bis +200 °C
Marke
CRC
Gefahrstoff
0
2
2.1
2B
3
337.50
5F
786X-T8US-F009-UCWN
Aerosole
D
Druckgaspackungen
EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
UN1950
WGK 1
Y
ja
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Rostschutzlack
,
Zink-Alu-Spray
,
Zinkschutz-Spray
,
Zinkspray
,
zinkspray
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,55*
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 84 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 108 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CARAMBA 60768505 Zinkspray Alu hell 500 ml
Caramba Chemie
60768505
€ 8,55*
Ähnlich
Zink-Alu-Spray 400 ml
Weicon
11002400
€ 6,05*
Ähnlich
Zinkaluspray alufarben 400 ml Spraydose PROMAT chemicals
PROMAT
4000354070
€ 3,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.