Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zink-Alu-Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-63092
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11002400
EAN/GTIN:
     04024596000448
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
WEICON Zink-Alu-Spray schützt dauerhaft alle Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht und ist beständig gegen viele Chemikalien. Zink-Alu-Spray kann zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton und zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Artikelbezeichnung
Zink-Alu-Spray
Lieferanten-Name
WEICON
Zolltarifnummer (TARIC)
32081090
Verpackungsart
400 ml
Länge VPE (mm)
295 mm
Breite VPE (mm)
220 mm
Höhe VPE (mm)
220 mm
Bruttogewicht VPE (kg)
5.03 kg
min. Temperatureinsatzbereich (°C)
-50 °C
max. Temperatureinsatzbereich (°C)
300 °C
Gebinde Inhalt
400 ml
Gefahrgut (J/N)
Ja
UN-Nummer
UN1950
Gefahrzettel
2.1
Gefahrgutbezeichnung
DRUCKGASPACKUNGEN
Gefahrgut-Klasse
2
Verpackungsgruppe VPG
-
Umweltgefährdend (J/N)
Ja
Wassergefährdungsklasse
3
Klassifizierungscode
5F
Tunnel-Code
(D)
Versand als
Gefahrgut in begrenzter Menge (1 L)
GHS-Kodierungen
GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Signalwort
Gefahr
H-Sätze
H222, H229, H319, H336, H373, H411
P-Sätze
P280, P210, P273, P260, P251, P304 + P340 + P312, P410, P412, P501
VOC
-
Abriebfest (J/N)
ja
Bindemittel-Typ
Acrylatharz
Decklackierung
nicht erforderlich
Dornbiegeversuch
keine Haarrissbildung
durchgehärtet nach
12 Min
Einsatzbereich
Innen und Außen
Farbton/Glanzgrad
RAL 9006* "frische Feuerverzinkung"
Gitterschnittkennwert
GT 0 bis GT 1
Grundierung
Zink-Spray
IMPA-Code
450810
Key facts
bevorzugt zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton
Lagerfähigkeit in Monaten (mo)
24 mo
Lagerung
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.
Metallanteil im Trockenfilm (%)
51 %
Nettogewicht pro Stück (kg)
0,295 kg
Oberflächenvorbehandlung
Oberflächen reinigen und entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger.
Pigment
Zink- und Aluminiumpigmente
Pigmentreinheit
ca. 99,5% Al / ca. 94,0% Zn
Salzsprühnebelprüfung
>450 Std.
Schichtstärke bei 1,5 Kreuzgang ca.
20 -40 µm
Sicherheit und Gesundheit
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
spezifisches Gewicht
0,9 - 1,0 g/cm³
staubtrocken nach (min)
15 min
Überlackierbar
12 Std.
Verarbeitung
Dose vor Gebrauch schütteln, bis Rührkugel deutlich hörbar ist. Bei Raumtemperatur (ca. +20°C) im Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig im Kreuzgang aufsprühen. Staubtrocken nach ca. 15 Min., durchgehärtet in ca. 10-12 Stunden.
Verarbeitungstemperatur
+5 bis +35 °C, optimal +18 bis +25 °C
Verbrauch bei 1,5 Kreuzgang (ml/m²)
150 ml/m²

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,05*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.