Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
Trennsystemdeckel
>
Artikel
Wertstoffmodulsystem, 4-er Element, 40 Liter Volumen, ohne Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-55247
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
3803
EAN/GTIN:
04030695038039
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffmodulsystem, 4-er Element (ohne Deckel), 40 Liter Volumen
modulares und erweiterbares Müll- und Sammelsystem
ideal für die hygienische und geruchsfreie Entsorgung aller Abfallprodukte
aus witterungsbeständigen und schlagfesten Materialkomponenten hergestellt
Durch Ergänzungselemente ist eine Erweiterung jeder Wertstoffsammelstation möglich
farbige Deckel (6 Farben stehen zur Auswahl) für die sortenreine Mülltrennung sowie Innenbehälter und Rollwagen optional lieferbar
schnelle und einfache Befestigung von Müllsäcken mit im Lieferumfang enthaltenen Klemmschienen
Selbstklebende Piktogramme als Sortierhilfe zur Wertstoff-Trennung liegen lose bei
4-er Element aus Kunststoff
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Volumen [l]: 160
Werkstoff: Kunststoff
Brandschutz: Kein
Eigenschaften: Stationär
Breite außen [mm]: 405
Tiefe außen [mm]: 1010
Höhe außen [mm]: 570
Geeignet für: Wertstoffsammlung
Gewicht [kg]: 8,6
Marke: VAR GmbH
Weitere Informationen:
Sonstiges
Marke
VAR
Entsorgungsmittel
Wertstoff-Sammelbox
Einsatzort
Innenbereich
Aufstellung/Montage
Boden
Inhalt
40 l
Sammeleinheiten
4 Stück
Höhe
570 mm
Breite
1010 mm
Tiefe
405 mm
Brandschutz
nicht brandgeschützt
Tretmechanik
nein
fahrbar
nein
Deckel
nein
Material Korpus
Polystyrol
Farbe Korpus
lichtgrau
Entleerung über
Auszug
stapelbar
nein
Form
eckig
Garantie
3 Jahre
Gewicht
8.6 kg
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Sammelbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Trennsystem Deckel
,
Trennsystemdeckel
,
sammelbehälter kunststoff
,
sammelbehälter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 161,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel für Wertstoffmodulsystem aus Kunststoff mit 40 Liter Volumen, anthrazit
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
€ 10,26*
Zubehör
Deckel Polystyrol blau B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
€ 10,29*
Zubehör
Deckel Polystyrol braun B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
€ 10,34*
Zubehör
Deckel Polystyrol gelb B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
€ 10,26*
Zubehör
Deckel Polystyrol grün B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
€ 10,27*
Zubehör
Deckel Polystyrol lichtgrau B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VA
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
€ 10,24*
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
€ 41,33*
Zubehör
Abfallsack aus Polyethylen (PE), 60 Liter, 35 µ, 250 Stück, grau
k.A.
262554
€ 0,28296*
Zubehör
Abfallsäcke 60 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1125
€ 0,33572*
Zubehör
Deckel Polystyrol rot B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
€ 10,39*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1140
€ 58,77*
Zubehör
Ergänzungselement B250xT405xH570mm seitlicher Anbau o.Deckel
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
€ 67,96*
Zubehör
Innenbehälter für Wertstoff-Sammelbehälter, aus verzinktem Stahlblech, für Inhalt 40 l.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
€ 70,60*
Zubehör
Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung, zur Trennung von Restmüll
STEIN HGS
1001346
€ 5,00*
Zubehör
Piktogramm-Aufklebersatz zur Mülltrennung
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
€ 29,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.