Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nigrin Hybrid 74144 Multifunktionsspray 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nigrin
Nigrin
Artikel-Nr.:
     CFYXG-53924
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     74144
EAN/GTIN:
     04008153741449
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Nigrin Hybrid 74144 Multifunktionsspray 100ml

25% gleitfähiger als einfache Öle und vielfach leistungsfähiger
Hochwirksam und vielseitig einsetzbar

Die NIGRIN HYBRID-Formel vereint die positiven Eigenschaften mehrerer Rohstoffe zu potenzierter Leistung. Das bedeutet mehr Performance und Funktionalität für Sie NIGRIN HYBRID Multi-Öl ist bis zu 25% gleitfähiger als einfache Öle und vielfach leistungsfähiger, insbesondere in Bereichen extremer Druckbelastungen und sehr hoher Temperaturen zwischen 250 und 1000°C. Es ist hochwirksam und vielseitig einsetzbar: es macht Gelenke, Schlösser, Federn u.v.m. leichtgängig, unterwandert und löst Rost, hinterlässt einen dauerhaften Schutzfilm gegen Korrosion und verdrängt Feuchtigkeit aus elektrischen Verbindungen.

Inhalt: 100 ml
Produkt-Art: Multifunktionsspray
Kategorie: Multifunktionsspray
Signalwort: Gefahr
Hersteller-Nr.: 74144
EAN: 4008153741449

Weitere Informationen:
Sonstiges
Gewicht
0,124 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.