Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graffitientferner 400 ml Spraydose PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-53254
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354126
EAN/GTIN:
     04015448551478
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner

Graffitientferner 400 ml Spraydose PROMAT chemicals

milder Abbeizer mit Lösemitteln · aufsprühen und einwirken lassen, danach mit Bürste und Wasser abwaschen · beseitigt mühelos Wandschmierereien, Permanentmarker, Kleber, Harz- und Ölrückstände · Einsatz auch in Industriebetrieben und Druckereien um Farbwalzen und Gummitücher zu reinigen · für alle abwaschbaren Flächen, wie z. B. Kunststoff, Aluminium, Glas, Fliesen, Stein, Beton, Marmor, Terrazzo, Resopalbeschichtungen etc. · silikonfrei
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
400 ml
Gebinde
Spraydose
Marke
PROMAT CHEMICALS
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D
Gefahrgut - Gefahrzettel
2.1
Gefahrgut - Klasse
2
Hochentzündlich
ja
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1950
DetergV - relevant
ja
REACH - UFI-Nummer
9580-80D9-W00T-PD3M
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
Aerosol
Gefahrgut - Klassifizierungscode
5F
Gefahrstoff - Lagerklasse
2B
Gefahrgut - Bezeichnung
Druckgaspackungen
Druckgaspackungen
ja
Gefahrgut - Beförderungskategorie
2
Faktor
3
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
269.00
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 2
REACH - Flammpunkt °C
-87
REACH - Gefahrstoff
ja
REACH - H-Sätze
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,35*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
€ 0,17734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.