Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 50 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M GPT-020F50 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polypropylen (PP) Transparent
3M GPT-020F50 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polypropylen (PP) Transparent
3M GPT-020F50 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polypropylen (PP) Transparent
3M GPT-020F50 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polypropylen (PP) Transparent
3M GPT-020F50 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CFYXG-5286
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPT-020F50
EAN/GTIN:
     05900422114284
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Vielseitig doppelseitig: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F ist transparent und 202 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einer weißen PP-Folienschutzabdeckung ausgerüstet. Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen mit hoher oder auch niedriger Oberflächenenergie. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen).
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Befestigung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Doppelseitig
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Dicke
0.2 mm
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
90 °C
Maximale Betriebstemperatur
190 °C
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,84*
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2926* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 72 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 144 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100225996
€ 10,76*
Sonstiges
3M
7100225997
€ 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.