Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kriechölspray 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-52538
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354015
EAN/GTIN:
     04015448478577
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
kriechöl

Kriechölspray 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

hervorragende Kriech- und Netzwirkung · verdrängt Feuchtigkeit · hinterlässt einen farblosen, nicht harzenden, öligen Film · verwendbar als Rostlöser und zur Schmierung von Innenlagern an Ketten · schonende Pflege für alle beweglichen Teile · silikon- und säurefrei, nicht verharzend · besonders geeignet für Metallteile, Schrauben, Scharniere, Türschlösser etc.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Marke
PROMAT CHEMICALS
Werkstoffeignung INOX
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoffeignung Stahl
ja
Einsatzbereich
ja
Werkstoffeignung Aluminium
true
Flaschenanzahl
3
Akkukapazität
Spraydose
Sichtfeld
400 ml
Fassungsvermögen
PU06
Lastdrehzahl
GHS02
Verfahren
(PROMAT) Gültig ab: 31.01.2020, Sprache: DE
Gewinde-Ø
(PROMAT) Gültig ab: 07.01.2020, Sprache: DE
Draht-Ø
application/pdf
Einsatzgröße
s_4000354015_de_20170612_de.pdf
Abmessung
safety_data_sheet
Inhalt
8
Gebinde
Sicherheitsdatenblatt
Innen-Ø
s_4000354015_de_20151109_de.pdf
Außen-Ø
safety_data_sheet
Kernbohrer-Ø max.
9
Spiralbohrer-Ø max.
Sicherheitsdatenblatt
Arbeitsbereich
application/pdf
Andrückschraube
s_4000354015_de_20140730_de.pdf
Höhe gespannt
safety_data_sheet
Spannhöhe
10
Haltekraft F2
Sicherheitsdatenblatt
Haltekraft F1
application/pdf
Bauart
s_4000354015_de_20110420_de.pdf
Fußgröße
safety_data_sheet
Länge geöffnet
11
Hub
Sicherheitsdatenblatt
Länge gespannt
application/pdf
Spannweite
s_4000354015_de_20090421_de.pdf
Außengewinde mm
safety_data_sheet
Brennerbreite
12
Innengewinde mm
Sicherheitsdatenblatt
Beschichtung
2
Tiefe
application/pdf
Höhe
v_4000354015_de_20200310_de.pdf
Lagerkapazität
data_sheet
Anzahl Türen
13
Ausstattung
Detergenzienverordnung
Flaschen-Ø
application/pdf
Durchgangsweite
t_4000354015_de_20190807_de.pdf
Drehzahl max.
Druckgaspackungen
Ventilsteuerung
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sprache
Gültig ab: 09.11.2015, Sprache: DE
Ausgangsanschluss
Gültig ab: 30.07.2014, Sprache: DE
Durchflussleistung max.
Gültig ab: 20.04.2011, Sprache: DE
Eingangsdruck
Gültig ab: 21.04.2009, Sprache: DE
Elektroden-Ø
4000354000
Glasgröße
accessories
Spiegel-Ø
2.1
Nenn-Ø
2
Plattenstärke
5F
Platte
Aerosol
Anwendung
D
Verpackung
GHS02;;GHS07
mittlere Leistung
G
Schnittbereich Rechteckrohr
(PROMAT) Gültig ab: 07.08.2019, Sprache: DE
Gefahrstoff
7
Gültig ab: 23.08.2022, Sprache: DE
s_4000354015_de_20200107_de.pdf
safety_data_sheet

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,01*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
€ 0,17734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.