Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
Pagna 40058-02 Tab-Register Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-52032
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
40058-02
EAN/GTIN:
04013951007963
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Die Ordnungsmappe mit 7 Fächern und stabilem, schwarzem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank numerischem Aufdruck auf dem Deckel und der Möglichkeit zur individuellen Beschriftung besonders flexibel einsetzen. Die schwarzen Eckspanngummis halten lose Blätter sicher fest und machen die Ordnungsmappe zu dem perfekten Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Maße
24,5 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat
DIN A4
Grammatur
240
Taben
1-7
Greifausschnitt vorhanden
Ja
Verschluss
Gummizugverschluss
Material des Einbandes
Pressspankarton
Farbe
blau
Farbe des Fächerblocks
schwarz
Anzahl der Fächer
7 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher
2 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung
Ordnungsmappe
Grammatur Einband
335
Made in Germany
Ja
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
fächermappe a4 pagna
,
faltmappe a4
,
faltmappe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 7 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), blau
ELBA
400002020
€ 7,07*
Ähnlich
Leitz Ordnungsmappe 39070035 DIN A4 7Fächer farbig Karton bl 309784-YY
Leitz
39070035
€ 9,47*
Ähnlich
Ordnungsmappe mit Gummizug, innen schwarz, 7 Fächer - A4 - Blau
Exacompta
540702E
€ 3,25*
Ähnlich
Pagna 40058-01 Tab-Register Rot
Pagna
40058-01
€ 2,94*
Ähnlich
Pagna 40058-03 Tab-Register Grün
Pagna
40058-03
€ 2,96*
Ähnlich
Pagna 40058-05 Tab-Register Gelb
Pagna
40058-05
€ 3,08*
Ähnlich
Pagna 40058-08 Tab-Register Weiß
Pagna
40058-08
€ 3,17*
Ähnlich
Pagna 40058-10 Tab-Register Aubergine
Pagna
40058-10
€ 3,17*
Ähnlich
Pagna 40058-12 Tab-Register Orange
Pagna
40058-12
€ 3,46*
Ähnlich
Pagna 40058-18 Tab-Register Blau
Pagna
40058-18
€ 3,18*
Ähnlich
Pagna 40058-21 Tab-Register Grau
Pagna
40058-21
€ 3,18*
Ähnlich
Pagna 40058-34 Tab-Register Pink
Pagna
40058-34
€ 3,16*
Ähnlich
Pagna 40059-02 Tab-Register Blau
Pagna
40059-02
€ 3,42*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 7 Fächer
Pagna
24061-02
€ 3,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.