Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNOX BR0,50TSPOWER Multifunktionsspray Turbo-Spray® 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-51007
Hersteller:
     Brunox
Herst.-Nr.:
     BR0,50TSPOWER
EAN/GTIN:
     07610567955007
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multispray
Multifunktionsspray Turbo-Spray® 500 ml Spraydose Power-Click BRUNOX Schmiermittel, Korrosionsschutzmittel, Feuchtigkeitsverdränger, Wartungsmittel, Kriechöl / Rostlöser, Kontaktspray · löst hartnäckigste Verkrustungen, festsitzende Verbindungen, Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack/Gummi anzugreifen · entfernt jede organische/mineralische Verschmutzung · säubert oxidierte Kontakte · auch für die Pflege von Edelstahl, Kupfer, Messing · hervorragendes Aluminium-Pflegeprodukt und -Schneidöl, nicht abrasiv · perfekte Schmierwirkung bis -54 °C · silikon-, PTFE- und graphitfrei · geringe Viskosität · kein Verharzen · hohe Ergiebigkeit 100-120 m²/l · 97 % Wirkstoff, nur 3 % CO? als Treibmittel · NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 147256 Spray)
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
500 ml
Gebinde
Spraydose Power-Click
Marke
BRUNOX
Gefahrgut - Gefahrzettel
2.1
Gefahrgut - Umweltgefährlich
ja
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1950
Hochentzündlich
ja
REACH - H-Sätze
EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Druckgaspackungen
ja
Gefahrgut - Bezeichnung
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klassifizierungscode
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D
Gefahrstoff - Lagerklasse
2B
REACH - Gefahrstoff
ja
REACH - UFI-Nummer
CS46-T0GP-A006-N5DU
Faktor
3
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
Aerosole
REACH - Gefahrenpiktogramm
GHS02
Gefahrgut - Beförderungskategorie
2
Gefahrgut - Klasse
2
REACH - Signalwörter
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 1
VERORDNUNGWERT
2
VERORDNUNGNAME
Gefahrgut - Beförderungskategorie

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Rostlöser, rostlöser spray, kriechöl
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,28*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 72 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 84 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 108 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.