Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3047028 Abschlussdeckel D-UT 2,5/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036920
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047028
EAN/GTIN:
     04017918960346
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Abschlussdeckel, Tiefe: 39,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.2 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
39.8 mm
Gewicht
2.6 g
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2956*
€ 0,3856*
9 Tage
260
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3507*
€ 0,4607*
3 Tage
1443
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3275*
€ 0,4875*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32972*
€ 0,49972*
2 Tage
775
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3856*
€ 0,45886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3756*
€ 0,44696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3356*
€ 0,39936
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047141
€ 0,3946*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047206
€ 0,5652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.