Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜHNEN Handpistole HB 240 im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpistole HB 240 im Koffer
Handpistole HB 240 im Koffer
Handpistole HB 240 im Koffer
Artikel-Nr.:
     CFYXG-50710
Hersteller:
     Bühnen
Herst.-Nr.:
     4250180504867
EAN/GTIN:
     04250180504867
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole

BÜHNEN Handpistole HB 240 im Koffer

Klebepistole HB 240
• 30 % reduzierte Abzugskräfte für ermüdungsfreies Arbeiten
• Genaue, elektronische Temperaturregelung
• Mechanische Hubbegrenzung (Abstand des Abzuges zum Handgriff ist komfortabel für alle Handgrößen einzustellen)
• Sehr hohe Schmelzleistung
• Beleuchteter, integrierter Ein-/Ausschalter
• Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm)
• Ständer abnehmbar
• Abmessung: 260 x 215 x 85 mm
• Gewicht: 600 g
• Betriebsspannung: 220-230 V, 50/60 Hz
• Leistungsaufnahme: 300 W
• Verarbeitungstemperatur: 190 °C
• Schmelzklebstoffkerzen: 200 mm / 300 mm Länge, Ø 12 mm
• Schmelzleistung: 1–1,5 kg/h
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Bühnen
Marke:
Bühnen
Produkteigenschaften
Düse auswechselbar
Hubbegrenzung
Ständer abnehmbar
Temperatur regelbar
Höhe
215 mm
Breite
85 mm
Länge
260 mm
Gewicht
605 gr
Verarbeitungstemperatur
190 °C
Stromanschluß
220 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.