Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viss Professional Scheuermilch, Scheuermilch


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-50653
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7510837
EAN/GTIN:
     07615400735495
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ceranfeldreiniger
Glaskeramikreiniger
Keramikreiniger
Reinigungspaste

Produktbeschreibung

Viss Professional Scheuermilch ist vielseitig einsetzbar, entfernt Schmutz zu 100 % und sorgt für Glanz und makellose Sauberkeit. Die Scheuermilch schont die Oberflächen und entfernt auch den hartnäckigsten Schmutz – mit Hilfe von natürlichen Reibekörpern, die nicht kratzen. Viss Professional Scheuermilch enthält Millionen von natürlichen Reinigungspartikeln, die hartnäckigen Schmutz lösen wie z.B. verkrustetes Fett, angebrannte Essensreste und Kalkrückstände und bringt strahlenden Glanz für Keramik, Edelstahl, Emaille, Kunststoff und Glaskeramik. Für zügiges und erleichtertes Arbeiten, lässt sich die Scheuermilch leicht und mit wenig Wasser abspülen. 6 x 2 L

Merkmale

  • Mit natürlichem Poliermittel, ohne Mikroplastik
  • löst mühelos angetrockneten und eingebrannten Schmutz
  • die Reibekörper entfernen den Schmutz sanft, zerkratzen die Fläche nicht
  • auch für empfindliche Oberflächen wie Emaille, Glaskeramik, Kunststoff, Laminat, PVC, Aluminium und lackierte Flächen geeignet (gilt nur für Original und Citrus)
  • besonders leicht abspülbar
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Unilever
Marke:
Viss
Anwendungsbereich
Bad- und Sanitär
Küchengeräte
Küchenöberfläche
Oberflächen
Edelstahl
Emaille
Fliesen
Kunststoff
Produkteigenschaften
frisch duftend
Reinigungsmitteltyp
Allzweckreiniger
Universalreiniger
Reinigungsanwendung
Reinigung per Hand
pH-Werte Konz.
11
Produktbeschaffenheit
Lotion
flüssig
Liter
2 l
Gebindeform
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,73*
1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 4,04* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 11,73*
€ 13,96
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.