|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-50425 Herst.-Nr.: 209750-201 EAN/GTIN: 00017229173163 |
| |
|
|  |  |
 | Poly Blackwire C3215 - 3200 Series - Headset - Audio Ein-/Ausgabegeräte Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 96 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend |  | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer |  | Tragestil | Kopfband |  | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Headset-Typ | Monophon |  | Operationsschlüssel | Lautstärke +, Lautsärke - |  | Lautstärkeregler | Knopf |  | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit |  | Steuerung | Tasten |  | Kabelfarbe | Rot |  | LED-Anzeigen | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | 3,5-mm-Anschluss | Ja |  | USB Anschluss | Ja |  | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom |  | Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz |  | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |  | Mikrofon Stummschaltung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, headset schnurgebunden |
|  |  |
| |