Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 10864-AB Rostlöser ROST FLASH 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC CITRO CLEANER 500 ml Aerosol-Spray
CRC CITRO CLEANER 500 ml Aerosol-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-50193
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10864-AB
EAN/GTIN:
     05412386526589
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser ROST FLASH 500 ml Spraydose CRC doppelt stark gegen Rost · mit Kälteschock Effekt · ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche auf bis zu -40 °C und sprengt dadurch die Rost- und Schmutzstruktur · es entstehen feinste Risse und Zwischenräume, in die das Kriechöl schneller und tiefer eindringen kann · Reibkräfte werden reduziert und festsitzende Schrauben, Bolzen, Schieber usw. können mühelos gelöst werden · hinterlässt einen feinen Schutzfilm und beugt dadurch künftiger Rostbildung vor · säure- und silikonfrei, Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelbbraun · Temperatur: bis -40°C · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
500 ml
Marke
CRC
Faktor
3
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D
Gefahrstoff - Lagerklasse
2B
REACH - Flammpunkt °C
-45
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 2
Druckgaspackungen
ja
Gefahrgut - Bezeichnung
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klassifizierungscode
5F
REACH - Gefahrenpiktogramm
GHS02
GHS07
GHS09
REACH - Gefahrstoff
ja
REACH - H-Sätze
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
Gefahrgut - Gefahrzettel
2
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1950
Hochentzündlich
ja
Gefahrgut - Beförderungskategorie
2
Gefahrgut - Klasse
2.1
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
Aerosol
REACH - Signalwörter
Gefahr
REACH - UFI-Nummer
NSRX-28NR-X008-T0ST
VERORDNUNGWERT
2
VERORDNUNGNAME
Gefahrgut - Beförderungskategorie

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,30*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.