Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba KB M60 sw Kompaktbackofen m.Drehspiess+Umluft - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-50166
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     04-66-00
EAN/GTIN:
     04011833001337
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Steba KB M60. Ofengröße: Medium, Ofentyp: Elektrischer Ofen, Garraumvolumen Gesamteinheit: 60 l. Geräteplatzierung: Arbeitsplatte, Produktfarbe: Schwarz, Steuerung: Drehregler. 99-Minuten-Timer: 90 min. Breite: 620 mm, Tiefe: 520 mm, Höhe: 385 mm
Weitere Informationen:
Brotmaschine
nichtklebendes Backblech
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
60 l
Leistung Gesamteinheit
2000 W
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Röstfunktion
Ja
Anzahl der Regalpositionen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
14000 g
Innenmaße (B x T x H)
450 x 395 x 330 mm
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Ergonomie
99-Minuten-Timer
90 min
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 200,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.