|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-49678 Herst.-Nr.: 910-005931 EAN/GTIN: 05099206091627 |
| |
|
|  |  |
 | USB Unifying receiver USB-Empfänger für den Einsatz mit einer Unifying-Maus oder -Tastatur.
EIN EMPFÄNGER – 6 GERÄTE Verbinden Sie bis zu 6 kompatible Tastaturen und Mäuse mit einem Computer über einen einzigen Unifying-Empfänger - keine Probleme mehr mit mehreren USB-Empfängern.
WINZIGER USB-EMPFÄNGER, DEN SIE PERMANENT EINGESTECKT LASSEN KÖNNEN Unser kleinster Unifying-Empfänger. Er ist so winzig, dass Sie ihn problemlos dauerhaft in Ihrem Notebook eingesteckt lassen können, selbst wenn Sie es transportieren.
HABEN SIE IHREN UNIFYING-EMPFÄNGER VERLOREN? Sie können diesen separaten USB-Unifying-Empfänger verwenden, um einen verloren gegangenen Empfänger zu ersetzen. Er ist kompatibel mit allen Logitech Unifying-Produkten (achten Sie auf das Unifying-Logo bei kompatiblen Produkten)
ZUSÄTZLICHER EMPFÄNGER FÜR LOGITECH EASY-SWITCH-PRODUKTE Verwenden Sie einen extra Unifying-Empfänger, um eine Easy-Switch-Maus oder Tastatur – oder beides – mit einem zweiten Computer zu verbinden. Dadurch können Sie dann zum effizienten Erledigen mehrerer Aufgaben mit nur einem Tastendruck von einem Computer zum anderen wechseln. Dies ist auch eine großartige Ergänzung für Ihre Logitech Flow-Ausstattung.
KABELLOSE LOGITECH ADVANCED 2,4-GHZ-TECHNOLOGIE Die kabellose Advanced 2,4-GHz-Technologie bietet eine zuverlässige kabellose Verbindung mit einer Reichweite bis zu 10 m, nahezu ohne Verzögerungen oder Ausfälle. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | Wireless Maus-/Tastaturempfänger |  | Kabellose Reichweite | 10 m |  | Markenkompatibilität | Logitech |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, USB-Receiver, Wireless Maus- / Tastaturempfänger, tastatur mit maus kabellos, maus mit tastatur, cordless keyboard logitech |
|  |  |
| |