Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 8TB 3.5" 12G SAS Interne Festplatte 7200 RPM 3.5"
HPE 8TB 3.5" 12G SAS Interne Festplatte 7200 RPM 3.5"
Artikel-Nr.:
     CFYXG-49522
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     819201-B21
EAN/GTIN:
     00889296687344
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Midline - Festplatte - 8 TB - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
147.6 mm
Höhe
220.5 mm
Tiefe
295.4 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 303,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,80*
€ 361,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,46*
€ 352,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,71*
€ 350,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.