Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0004 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EO0004 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
LogiLink EO0004 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
LogiLink EO0004 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
LogiLink EO0004 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
LogiLink EO0004 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
LogiLink EO0004 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
LogiLink EO0004 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
LogiLink EO0004 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
LogiLink EO0004 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
LogiLink EO0004 PC-Halterung Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-49275
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0004
EAN/GTIN:
     04052792048094
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Konzipiert für die Montage des Computers unter dem Schreibtisch, um mehr Platz im Arbeitsbereich zu sparen und das Gerät weitestgehend vor Staub zu schützen. Durch den verstellbaren Haltearm, ist die Halterung für viele PCs geeignet und sorgt mit ihrer Drehbarkeit für ein Maximum an Flexibilität unter dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Tischmontierte CPU-Halterung
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Höhenverstellung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
485 mm
Höhe (max)
596 mm
Höhenanpassungsrate
365 - 596 mm
Systemanforderung
Unterstützte Computerbreite (vertikal) (mind.)
88 mm
Unterstützte Computerbreite (vertikal) (max.)
203 mm
Unterstützte Computerhöhe (vertikal) (mind.)
300 mm
Unterstützte Computerhöhe (vertikal) (max.)
533 mm
Weitere Suchbegriffe: pc-halterungen, cpu halter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.