Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil ifm electronic E80120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-48115
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E80120
EAN/GTIN:
     04021179323864
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Anschlussleitung
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
  • Steckernetzteil
  • Ausgangsspannung: 24 V DC
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • Eingangsspannungsbereich: 90...264 V AC
  • Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig)
  • Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Sonstiges
Ausgangsspannung
24 V/AC
Ausgangsstrom
1 A
Artikeltyp
lagerhaltig
Ausführung
Steckernetzteil
Nenneingangsspannung
90...264 V AC
Frequenzbereich
47...63 Hz
Nennausgangsspannung
24 V DC
Nennausgangsstrom
1 A
Anschluss
M12 Steckverbinder
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
40 °C
Schutzart
IP40
Zulassungen
CE
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.