Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
LED-Taschenlampe
>
Artikel
Peli Kopflampe 2765Z0 HeadsUp Lite, gelb, LED, ATEX, 141lm, IP54, 3xAAA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-47885
Hersteller:
Peli
Herst.-Nr.:
027650-0104-241E
EAN/GTIN:
00019428155759
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Kompakte LED Kopflampe mit EX Schutz (Zone 0). Die Lampe besitzt insgesamt 4 Leuchtmodi (High, Low, Downcast, Flashing) mit denen die 3 LEDs angesteuert werden können. Die abwärts gerichtete LEDs beleuchten den Boden und ermöglichen damit ein sicheres Vorwärtslaufen, sie bieten Licht für müheloses Lesen und ermöglichen ein Gespräch, ohne dabei die gegenüberstehende Person im Gesicht zu blenden. Zusätzlich bietet die Peli 2765Z0 eine Batterieladestandsanzeige, damit Sie stets die Restleistung Ihrer Batterie überwachen können. Im Lieferumfang ist ein Gummiband für Helme und ein Stoffband für das Tragen direkt am Kopf enthalten. • Material: Gehäuse: Anti-static Impact Modified PC/PBT, O-Ring Dichtung: Over-molded TPR, Linse: Clear Polycarbonate (PC), Drehkopf: Anti-static Impact Modified PC/PBT • Schaltertyp: Druckknopf • Anzahl der Leuchtmodi: 4 • Stromversorgung: Batterie • Batterie: 3 x AAA, im Lieferumfang enthalten • Batterieladestandsanzeige: LED • Spannung: 4,5 V • Leuchtmittel: LED • Schutzklasse: IPX4 • ATEX-Schutzklasse: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga • Leuchtstärke: 141-27 lm • Brenndauer: 5-14 h • Leuchtweite: 78-9 m • ATEX-Zertifizierungs-Code: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga • Batterie: 3x AAA, im Lieferumfang enthalten • Brenndauer: 14 • Leuchtstärke: 141 - 27 • Leuchtweite: 78 - 9 • Schutzklasse: IPX4
Weitere Informationen:
Sonstiges
Marke
PELI
Werkstoffeignung INOX
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl
ja
Einsatzbereich
ja
Werkstoffeignung Aluminium
true
Flaschenanzahl
N
Fassungsvermögen
WX37
SNR
Hinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält Quecksilber
Verfahren
Elektro- und Elektronikgeräteentsorgung
Draht-Ø
image/jpeg
Einsatzgröße
o_ip54_all.jpg
Abmessung
normal
Inhalt
8
Gebinde
Piktogramm
Innen-Ø
o_led_all.jpg
Außen-Ø
normal
Kernbohrer-Ø max.
9
Spiralbohrer-Ø max.
Piktogramm
Beschichtung
N
Schleifband
4,5 V
Spulung
141 lm
Messbereich
IP54
Gefahrstoff
7
normal
o_explosionsgeschuetzt_all.jpg
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Stirnleuchte
,
LED-Taschenlampe
,
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
,
ex-leuchte zone 0
,
taschenlampe led
,
taschenlampe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 59,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.