Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger Tangit PVC-U/C AcrylnitrilbutadienstyrolCopolymer 1l Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tangit
Tangit
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-47761
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     TM8N
EAN/GTIN:
     04015000088206
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-U Reiniger
Tangit
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Reiniger Tangit PVC-U/C/ABS Ausführung: Reiniger auf Aceton und Methylethylketon-Basis, stabilisiert. VBF: B. Anwendung: Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS. Nicht für Polyolefin-Schweißverbindungen verwendbar. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1000 ml
Marke
TANGIT
Werkstoffeignung INOX
Technisches Datenblatt
Werkstoffeignung Stahl
800.00
Einsatzbereich
ja
Werkstoffeignung Aluminium
true
Flaschenanzahl
3
Sichtfeld
1000 ml
Fassungsvermögen
TX34
Lastdrehzahl
GHS02
Verfahren
Gültig ab: 03.11.2020, Sprache: DE
Gewinde-Ø
Gültig ab: 02.09.2018, Sprache: DE
Beschichtung
2
Drehzahl max.
Ketone, flüssig, N.A.G.
Ventilsteuerung
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Elektroden-Ø
4000353800
Glasgröße
others
Spiegel-Ø
3
Nenn-Ø
3
Plattenstärke
F1
Platte
Aceton
Anwendung
Methylethylketon
Verpackung
GHS02;;GHS07
mittlere Leistung
G
Gefahrstoff
7
Gültig ab: 19.08.2022, Sprache: DE
application/pdf
data_sheet
t_4000353806_de_20180902_de.pdf

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,12*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1012976
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.