Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik SFP10GLR-10KM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik SFP10GLR-10KM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
EFB Elektronik SFP10GLR-10KM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
EFB Elektronik SFP10GLR-10KM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
EFB Elektronik SFP10GLR-10KM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CFYXG-47739
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     SFP10GLR-10KM
EAN/GTIN:
     04049759255497
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
  • Produktbeschreibung: EFB-Elektronik - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE
  • Gerätetyp: SFP+-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
  • Formfaktor: Plug-in-Modul
  • Verdrahtungstyp: 10GBase-LR
  • Datenübertragungsrate: 10 Gbps
  • Optische Wellenlänge: 1310 nm
  • Data Link Protocol: 10GbE
  • Maximaler Übertragungsbereich: 10 km
  • Gleichwertige OEM-Herstellerteilenummer: Cisco SFP+-10G-LR
  • Herstellergarantie: 1 Jahr Garantie
  • Entwickelt für: P/N: A99-4HG-FLEX-TR=, ASR1000-MIP100-PR=, C8500-20X6C, C9300X-24HX-1A, FPR3105-ASA-K9, FPR3105-NGFW-K9, FPR3140-ASA-K9, FPR4215-ASA-K9, FPR4215-NGFW-K9, FPR4225-NGFW-K9, FPR4245-NGFW-K9, HCI-FI-6454-M6, N9K-C9348GC-FX3, NC57-MPA-12L-S-FC=, NCS-57C1-48Q6D-S, UCS-FI-64108-D-U, UCSX-FI-6536-NEW
Weitere Informationen:
Sonstiges
Ethernet
false
Fast Ethernet
false
Gigabit Ethernet
false
10 Gigabit Ethernet
true
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR)
1
40 Gigabit Ethernet
false
Wellenlänge
1310 nm
Bauform
MINI GBIC
Höhe
12.6 mm
Breite
13.9 mm
Tiefe
58.4 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483
true
Gefahrstoff
NONE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.