Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei E5576-320 Mobiler Hotspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei E5576-320 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Huawei E5576-320 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Huawei E5576-320 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Huawei E5576-320 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Huawei E5576-320 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Huawei E5576-320 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Artikel-Nr.:
     CFYXG-47636
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51071RYN
EAN/GTIN:
     06901443319169
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Huawei E5576-320 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - 150 Mbps - 802.11b/g/n
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Mobiler Hotspot
Farbe
weiß
Breite
100 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
71 g
Akku
1500 mAh
Akkulaufzeit Betrieb
6 h
Akkulaufzeit Standby
350 h
Display
Nein
Integrierte Antenne
Ja
Mobilfunkstandards
4G (LTE), 3G (UMTS)
4G-Frequenzen
700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz
3G-Frequenzen
900 MHz, 2100 MHz
Download-Geschwindigkeit 4G
150 Mbit/s
Upload-Geschwindigkeit 4G
50 Mbit/s
Download-Geschwindigkeit 3G
42 Mbit/s
Upload-Geschwindigkeit 3G
21 Mbit/s
SIM-Kartensteckplatz
Micro-SIM
3G/4G USB-Modem-Kompatibilität
Ja
WLAN-Standard
802.11n
WLAN-Frequenzbereich
2,4 GHz
WLAN-Sicherheit
WPA, WPA2, WPS
Maximale WLAN-Benutzer
16
Gastnetzwerk
Ja
SMS-Unterstützung
Ja
Datenspeicher
128 MB
Anschlüsse
Micro-USB, Micro-SIM
Software
Webbasierte Verwaltung
Zusatzfunktionen
WPS, WiFi-Offload, Huawei SmartHome App-Kompatibilität
Lieferumfang
Micro-USB-Kabel, Netzteil, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.