Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 37XCW-4000354509 Herst.-Nr.: 49001 EAN/GTIN: 05032227490017 |
| | |
|
|  |  |
 | Multifunktionsspray WD 40 Eigenschaften: Reinigt und schützt Beseitigt Quietschen Lockert verrostete Teile und festsitzende Mechanik Schützt vor Korrosion Verdrängt Feuchtigkeit Silikon-, harz- und PTFE-frei Unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile Entfernt hartnäckigen Schmutz Verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme Hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: Sonstiges | Inhalt | 100 ml |  | Gebinde | Spraydose |  | Marke | WD-40 |  | Druckgaspackungen | ja |  | Faktor | 3 |  | Gefahrgut - Bezeichnung | Druckgaspackungen |  | Gefahrgut - Klasse | 2 |  | Gefahrgut - Klassifizierungscode | 5F |  | Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode | D |  | Gefahrstoff - Lagerklasse | 2B |  | REACH - Gefahrstoff | ja |  | ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die | 53.60 |  | Gefahrgut - Beförderungskategorie | 2 |  | Gefahrgut - Gefahrzettel | 2.1 |  | Gefahrgut - UN-Nummer | UN1950 |  | REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |  |  | GHS07 |  | REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger |  |  | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |  |  | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste |  |  | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |  | Gefahrgut - N.A.G Komponenten | Aerosol |  | Hochentzündlich | ja |  | REACH - Signalwörter | Gefahr |  | VERORDNUNGWERT | Aerosol |  | VERORDNUNGNAME | Gefahrgut - N.A.G Komponenten |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, Rostlöser, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Beschlagspray, Schließzylinder-Pflegespray, Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Universalöl, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kontaktspray wd 40, kontaktreiniger, rostlöser spray |
|  |  |
|  |  | Angebote (35) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 24 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,59* | € 2,64* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 24 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,45* | € 2,97* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 24 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,50* | € 3,04* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 24 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,52* | € 3,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 48 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 63,36* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|