|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-43220 Herst.-Nr.: 832-3050 EAN/GTIN: 04053569813679 |
| |
|
|  |  |
 | EVO-PRODUCTS Fransenmopp 400g Fransenmopp • Mit Band • Einfassband Polyester, Breite 8 cm • Waschbar bis 50 Grad • Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme Weitere Informationen: Sonstiges | Material Garn | Baumwolle |  | Gewicht ca. | 400 g |  | Herstellerartikelnummer | 832-3050 |  | Herstellername | EVO-Products Blankenburg GmbH |  | Markenname | EVO-PRODUCTS |  | Ursprungsland | Italien |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop |
|  |  |
| |