Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 7E2000 ST1000NX0333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise ST1000NX0333 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 128 MB 2.5" SAS
Seagate Enterprise ST1000NX0333 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 128 MB 2.5" SAS
Seagate Enterprise ST1000NX0333 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 128 MB 2.5" SAS
Seagate Enterprise ST1000NX0333 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 128 MB 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CFYXG-43025
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000NX0333
EAN/GTIN:
     07636490043529
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate Exos 7E2000 ST1000NX0333 - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1400000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.45 mm
Gewicht
190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
25 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
400 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.9 W
Stromverbrauch (Standby)
1.52 W
Energieverbrauch (idle)
3.29 W
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 166,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.