Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-261923 Herst.-Nr.: KB20-2500B EAN/GTIN: 04049759186524 |
| |
|
|  |  |
 | Ultra dünner Aufbau Wiederverwendbar Material: Polyamid Farbe: schwarz 25 Meter auf der Rolle Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | Klettband |  | Material | Kunststoff |  | Breite | 20 mm |  | Länge | 25 m |  | Farbe | Schwarz |  | Oberfläche | kunststoffbeschichtet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 14,12* | € 19,64* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 14,48* | € 19,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,68* | € 20,28* |  |  |  | | |  | | 3 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 15,85* | € 21,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 16,72* | € 22,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,5648* pro Meter) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|