|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-40705 Herst.-Nr.: DWR-933 EAN/GTIN: 00790069450068 |
| |
|
|  |  |
 | D-Link DWR-933 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - Wi-Fi 5 Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | Mobiler Hotspot |  | Zellprotokoll | 3G LTE / 4G LTE |  | Wi-Fi Protokoll | IEEE 802.11g/n/ac |  | Verschlüsselung | WEP |  | Downlink | 300 Mbps |  | Uplink | 50 Mbps |  | Batterietyp | Integrierte Akku |  |  | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Batteriekapazität | 3000 mAh |  | Besonderheiten | Built-in firewall, Built-in NAT, Port range forwarding, DMZ, UPnP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Mobiler Hotspot, Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, UMTS Modem, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, d-link router, lte modem |
|  |  |
| |