Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X20 ST20000NM002D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise Exos X20 Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Seagate Enterprise Exos X20 Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Seagate Enterprise Exos X20 Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CFYXG-39710
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST20000NM002D
EAN/GTIN:
     08719706031509
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate Exos X20 ST20000NM002D - Festplatte - 20 TB - intern - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
20000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
PC
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
272 MiB/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
285 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.8 W
Energieverbrauch (lesen)
9.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
7 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 335,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,85*
€ 399,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,06*
€ 396,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,09*
€ 379,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.