Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Mikrofasertücher SmartColor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - MicroWipe 200 gelb
Detailbild - MicroWipe 200 gelb
Artikel-Nr.:
     CFYXG-39206
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     ME40J
EAN/GTIN:
     04017942001480
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Unger Smart Color MicroWipe 200

Das SmartColor MicroWipe 200 Mikrofasertuch besitzt eine hohe Aufnahmekraft und eignet sich dadurch besonders für die Aufnahme von Flüssigkeiten und Staub. Es ist außerdem in der Lage, Schmutz und Bakterien auch aus mikroskopisch kleinen Ritzen und Vertiefungen problemlos zu entfernen.

  • Die lange Haltbarkeit des SmartColor MicroWipe 200 erlaubt das häufige Anwenden über raue Oberflächen, bevor es dünner wird oder Löcher bekommt
  • Es widersteht außerdem häufigen kommerziellen Waschzyklen: Erst nach 200 Maschinen- und Trocknerdurchläufen lässt das Mikrofasertuch an Qualität nach - Diese Kriterien zeugen von einer hohen Langlebigkeit, welche die Langzeitkosten deutlich verringern
  • Das 4-Farbsystem optimiert die Abläufe durch die Aufteilung der Werkzeuge in verschiedenen Reinigungsbereichen. Somit kann eine gefährliche Keimverschleppung verhindert werden und Reinigungskräfte und Dritte geschützt werden
  • Außerdem erleichtert die Farbkodierung auch den Einsatz spezifischer Chemikalien, um Sachwerte wie Möbel und Bodenbeläge zu schützen

Technische Details

  • Textilzusammensetzung: Material: 80% Polyester, 20% Polyamid
  • Maße 40x40 cm
  • Farbe: gelb

Lieferumfang

  • 10 Mikrofasertücher
Weitere Informationen:
Sonstiges
Größe
40x40 cm
Farbe
gelb
Einsatzbereich
Glas und Oberflächen
Material
Microfaser
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.