Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CFYXG-39018
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2868648
EAN/GTIN:
     04046356172844
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
STEP POWER Stromversorgungen für Installationsverteiler
Speziell für die Gebäudeautomation wurde die Stromversorgungsfamilie STEP POWER entwickelt. Die geringen Leerlaufverluste und der hohe Wirkungsgrad sorgen für maximale Energieeffizienz. Flexibel lassen sie sich auf die Tragschiene rasten oder auf ebene Flächen schrauben.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
1. Ausgangsspannung
22.5 V
29.5 V
2. Ausgangsspannung
22.5 V
Max. Ausgangsstrom 1
1.75 A
Ausgangsspannung einstellbar
true
Nennwert Ausgangsspannung 1
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1
1.75 A
Kurzschlussfest
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz
264 V
85 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz
264 V
85 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
250 V
95 V
Ausgangsspannung geregelt
true
Leistungsaufnahme
84.2 VA
Leistungsabgabe
42 W
Stabilisiert
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich
true
Wandmontage möglich
false
Geeignet für Reiheneinbau
true
Breite in Teilungseinheiten
3
Einbaubreite
54 mm
Einbauhöhe
90 mm
Direktmontage möglich
true
Breite
54 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
61 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
true
SIL gemäß IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Schutzart (IP)
IP20
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0636900000
€ 1,12124*
Zubehör
Phoenix Contact
2868606
€ 24,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
€ 72,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,415*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,094*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,294*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 4,084*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
€ 68,22*
Zubehör
RS Pro
467428
€ 12,4775*
Zubehör
RS Pro
467412
€ 11,145*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
€ 57,80*
Zubehör
Weidmüller
2864250
€ 2,086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.