Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUTX11 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUTX11 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Grau
Teltonika RUTX11 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Grau
Teltonika RUTX11 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Grau
Teltonika RUTX11 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Grau
Artikel-Nr.:
     CFYXG-3862
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTX11000000
EAN/GTIN:
     04779027312378
Suchbegriffe:
DSL Router
GNSS Antenne
GPS Antenne
4G Router
Teltonika RUTX11 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Bluetooth - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Status, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH, SSL/TLS
Firewall
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
DC-HSDPA, WCDMA
4G-Standards
LTE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
456 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex A7
Prozessortaktfrequenz
717 MHz
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
256 MB
Zertifizierung
CE, EAC
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 262,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QuWireless
AX11S
€ 118,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.