Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur-Maus Set Logitech Signature MK650 Combo 920-010994


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 920-010994 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech 920-010994 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech 920-010994 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech 920-010994 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech 920-010994 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech 920-010994 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech 920-010994 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Artikel-Nr.:
     CFYXG-38301
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010994
EAN/GTIN:
     05099206105140
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Tastatur-Maus Set Logitech Signature MK650 Combo 920-010994

kabellos, Funk + Bluetooth, graphit, Klimaneutral Produkt - Logitech Signature MK650 Combo For Business Tastatur und Maus im Set. Die Kombination aus der Tastatur K650 und der Maus M650 ermöglichen eine gesteigerte Produktivität durch präzise Tastenanschläge und Scrollen im Dual-Modus. Verbindung: kabellos (Funk mit Nano-Empfänger) oder Bluetooth, Anschluss: USB, Maße Tastatur: 193,5 x 457,3 x 24 (HxBxT), Maße: Maus: 108,2 x 61 x 38,8 mm (HxBxT), Reichweite: 10 m. Ausführung: 3 Jahre Batterielebensdauer für Tastatur (von Tastaturanschlägen abhängig) und 2 Jahre Batterielebensdauer für Maus (von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig), Tastatur in Standardgröße mit Nummernblock, Pfeiltasten und 12 F-Tasten, FN-Tasten mit Multimedia Belegung, kompakte optische Maus mit Ein-/Ausschalter. Systemvoraussetzungen: Windows 10, 11 oder höher, MacOS 10.10 oder höher, Linux, Google Chrome OS, USB-Anschluss. Lieferumfang: Tastatur mit 2x AA-Batterien, Maus mit 1x AA-Batterien, USB-Empfänger, Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB receiver
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
28 %
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Hyper-fast Scrolling
Ja
Tastenfunktionen
Vorwärts
Maus Batterietyp
AA
Maus-Akku-Technologie
Alkali
Maus Batterielebensdauer
24 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
198 mm
Höhe des Versandkartons
221 mm
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
118
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Akku/Batterie
Batteriegewicht
48.23 g
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
193.5 x 24.3 x 458.31 mm
Tastaturgewicht
700.23 g
Produktabmessungen (B x T x H)
61 x 38.8 x 108.2 mm
Mausgewicht
101.4 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
531 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
1080 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-011022
€ 58,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.