Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CQ-01B-U3-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CQ-01B-U3-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec CQ-01B-U3-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec CQ-01B-U3-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec CQ-01B-U3-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec CQ-01B-U3-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec CQ-01B-U3-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec CQ-01B-U3-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec CQ-01B-U3-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-37808
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CQ-01B-U3-OP
EAN/GTIN:
     04710713230446
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Hinter einer ungewöhnlichen Frontblende verbirgt sich viel Platz für Ihre Träume. So können bis zu 2x 5,25", 1x 3,5" externe Laufwerke und drei Festplatten eingebaut werden. Ergonomisch positioniert sind die Frontanschlüsse für USB und Audio. Auch die Kühlung kommt nicht zu kurz: max. drei 120mm und zwei 80mm Lüfter können das "cool down" der verbauten Komponenten übernehmen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der internen 3,5
3
Geeignet für
Heimbüro
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
4500 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.