Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip-Sweatshirt, grau-meliert, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Zip-Sweatshirt, grau-meliert, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Zip-Sweatshirt, grau-meliert, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Zip-Sweatshirt, grau-meliert, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Zip-Sweatshirt, grau-meliert, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Zip-Sweatshirt, grau-meliert, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     CFYXG-3750
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0451015006
EAN/GTIN:
     04045981008849
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Hakro Zip-Sweatshirt grau-meliert aus strapazierfähigem Mischgewebe

Ausgewählte Version: L - Größe L

HAKRO Zip-Sweatshirt

Praktisch und modern: Zip-Sweatshirt aus strapazierfähigem Mischgewebe

  • pflegeleichtes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
  • praktischer Frontreißverschluss von YKK®
  • doppelte Nähte für eine lange Lebensdauer
  • formstabile Rippstrickbündchen
  • Einlaufvorbehandelt
  • waschbar bis 60° C

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, grau-meliert, weinrot, dunkelbraun, anthrazit, dunkelblau, mittelgrau, dunkelgrün

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

(grau-meliert: 60 % Polyester, 40% Baumwolle)

Größen: XS - XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Sonstiges
Waschtemparatur
60 °C
Ausführung
Pullover
Passform
Comfort Fit
Internetfarbe
grau
Pflegetext Waschen
60° C
Herkunftsland
TR
Waschtemperatur
60° C
Model
451
Hersteller
HAKRO
Farbcode
15
Auswertungsgruppe
Arbeitskleidung Standard
Gewicht
300 g/m²
Form
1/1-Arm
Material
60% Polyester / 40% Baumwolle
Farbe
grau-meliert
Größe
L
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451034006
€ 30,09*
Ähnlich
Hakro
0451034005
€ 30,11*
Ähnlich
Hakro
0451028008
€ 30,11*
Ähnlich
Hakro
0451001010
€ 32,85*
Ähnlich
Hakro
0451001011
€ 36,45*
Ähnlich
Hakro
0451001012
€ 35,79*
Ähnlich
Hakro
0451002010
€ 32,87*
Ähnlich
Hakro
0451002011
€ 35,82*
Ähnlich
Hakro
0451002012
€ 36,00*
Ähnlich
Hakro
0451003008
€ 30,21*
Ähnlich
Hakro
0451003009
€ 33,15*
Ähnlich
Hakro
0451003006
€ 30,80*
Ähnlich
Hakro
0451003005
€ 30,28*
Ähnlich
Hakro
0451003004
€ 30,21*
Ähnlich
Hakro
0451003007
€ 30,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.