|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-37029 Herst.-Nr.: 05020302001 EAN/GTIN: 04013288222657 |
| |
|
|  |  |
 | Wera Werk Ringmaulschlüsselsatz JOKER 05020302001 Anzahl der Ringschlüssel 0, Anzahl der Ratschenringschlüssel 0, Anzahl der Maulschlüssel 0, Anzahl der Maulringschlüssel 15, Anzahl der Maulringratschenschlüssel 0, Anzahl der Maulsteckschlüssel 0, Anzahl der Rohrsteckschlüssel 0, Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel 0, Gesamtzahl der Werkzeuge 15, Schlüsselweite 5,5 ... 19mm, Oberflächenschutz sonstige, Verpackung Tasche, Weitere Informationen: Sonstiges | Ursprungsland | CZ |  | Höhe | 330 mm |  | Nettogewicht | 1345 g |  | Tiefe | 110 mm |  | Bruttogewicht | 1345 g |  | Breite | 80 mm |  | MERCATEO_WA_NR | 8204110000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |