Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt Locher 25 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-36555
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50050095
EAN/GTIN:
     04002432354535
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Zuverlässiger Locher für den täglichen Einsatz im Büro. Patentierte Griffmulde und ultra-scharfe Lochstempel verringern den Kraftbedarf. Merkmale: - Locht bis zu 25 Blatt (80 g/m² Papier) - Griffmulde und schärfere Lochstempel verringern den Kraftbedarf - Klar erkennbare Formatangaben und sicher einrastende Anschlagschiene sorgen für eine saubere und bündige Papierablage - Einfach zu entleerender, aufklappbarer Abfallkasten - 10 Jahre Garantie, GS geprüft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.5 mm
Gewicht
320 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
104 x 103 x 137 mm
Merkmale
Locherkapazität
25 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
80 mm
Format
A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 8 x 8 x 8 cm
Feste Schneidgeräte
Ja
Führungsschiene
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
€ 1,41*
Zubehör
Leitz
17290085
€ 1,42*
Zubehör
Leitz
51380025
€ 20,74*
Zubehör
Leitz
51380095
€ 20,77*
Zubehör
Leitz
50050025
€ 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.