Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntlackspray AEROSOL Art tiefschwarz glänzend RAL 9005 400 ml Spraydose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-36417
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     733123
EAN/GTIN:
     04048500733123
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Glanzlack
Acryl-Lackspray
Lackspray

Buntlackspray AEROSOL Art tiefschwarz glänzend RAL 9005 400 ml Spraydose DUPLI-COLOR


hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · sehr gute Deckkraft · schnelltrocknend · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien · auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
400 ml
Marke
DUPLI-COLOR
Farbe
tiefschwarz
Werkstoffeignung INOX
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoffeignung Stahl
236.60
Einsatzbereich
ja
Werkstoffeignung Aluminium
true
Flaschenanzahl
ja
Fassungsvermögen
TU57
Lastdrehzahl
GHS02
Verfahren
Gültig ab: 25.03.2020, Sprache: EN
Gewinde-Ø
Gültig ab: 25.03.2020, Sprache: FR
Draht-Ø
application/pdf
Einsatzgröße
s_4000363043_nl_20200325_all.pdf
Abmessung
safety_data_sheet
Gebinde
Sicherheitsdatenblatt
Innen-Ø
s_4000363043_pl_20200325_all.pdf
Außen-Ø
safety_data_sheet
Kernbohrer-Ø max.
9
Spiralbohrer-Ø max.
Sicherheitsdatenblatt
Arbeitsbereich
application/pdf
Andrückschraube
t_4000363043_de_20120927_de.pdf
Höhe gespannt
data_sheet
Spannhöhe
10
Haltekraft F2
Technisches Datenblatt
Beschichtung
3
Drehzahl max.
2
Ventilsteuerung
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;;EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger ;;EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
Sprache
Gültig ab: 25.03.2020, Sprache: PL
Ausgangsanschluss
Gültig ab: 27.09.2012, Sprache: DE
Spiegel-Ø
Druckgaspackungen
Nenn-Ø
2.1
Plattenstärke
2
Platte
5F
Anwendung
Aerosole
Verpackung
GHS02;;GHS07
mittlere Leistung
G
Gefahrstoff
7
Gültig ab: 09.12.2021, Sprache: DE
application/pdf
s_4000363043_fr_20200325_all.pdf
safety_data_sheet

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,69*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
741289
€ 4,69*
Ähnlich
European Aerosols
732959
€ 4,70*
Ähnlich
European Aerosols
733161
€ 4,68*
Ähnlich
European Aerosols
741517
€ 4,68*
Ähnlich
European Aerosols
741548
€ 4,67*
Ähnlich
European Aerosols
744037
€ 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.