Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0127338 Herst.-Nr.: 1119807 EAN/GTIN: 04044773061406 |
| |
|
|  |  |
 | ÖLFLEX® CLASSIC 110
VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
- VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Anwendungsgebiete
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung - Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung - Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind - In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern Weitere Informationen: Sonstiges | Querschnitt | 0.75 mm² |  | Drahtstärke | 19 AWG |  | Adernanzahl | 7 - adrig |  | Länge | 300 m |  | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz) | 15 |  | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung) | 4 |  | Kabeltyp | ÖLFLEX® CLASSIC 110 |  | Inhalt | Meterware |  | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2) | 7 x 0.75 mm² |  | Herstellerfarbe | Grau |  | Querschnitt (je Ader) (Teil 1) | 0.75 mm² |  | Schleppkettenfähig | Nein |  | Marke | LAPP |  | Halogenfrei | Nein |  | Kabel-Besonderheiten | Torsionsbeständig |  |  | Ölbeständig |  | Herst.-Teilenr. | 1119807-1 |  | Typ (Hersteller-Typ) | ÖLFLEX® CLASSIC 110 |  | Nennspannung | 500 V |  | Außen-Durchmesser | 7.30 mm |  | Max. Liefermenge am Stück | 300 m |  | Nennspannung U0 | 300 V |  | Temperaturbereich, fest verlegt (max.) | +80 °C |  | Temperaturbereich, fest verlegt (min.) | -40 °C |  | Temperaturbereich, bewegt (max.) | +70 °C |  | Temperaturbereich, bewegt (min.) | -5 °C |  | Nummerncodiert | Ja |  | Anzahl Adern (Teil 1) | 7 x |  | Abgepackt | Nein |  | Leiteraufbau | Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5 |  | Prüfspannung(en) | 4000 V |  | Normen/Prüfzeichen | VDE-Reg. Nr. 7030 |  | RoHS-konform | Ja |  | Ader-Identcode | Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293) |  | Meterware | Ja |  | Produkt-Art | Steuerleitung |  | Zertifizierungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4147 | |  | | 1 |  | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,87526* | € 1,41526* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Meter | € 4,98* | ab € 0,91* | € 1,47* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Meter | € 6,95* | ab € 1,13* | € 2,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,25* | € 3,23* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Meter | € 6,90* | ab € 2,19* | € 4,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|