Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta SWIFT POWER CYCLONIC RO2932EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Swift Power RO2932 1,2 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Rowenta Swift Power RO2932 1,2 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Rowenta Swift Power RO2932 1,2 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Rowenta Swift Power RO2932 1,2 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Rowenta Swift Power RO2932 1,2 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Rowenta Swift Power RO2932 1,2 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Rowenta Swift Power RO2932 1,2 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CFYXG-34660
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RO2932
EAN/GTIN:
     03221614006395
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Rowenta SWIFT POWER CYCLONIC RO2932EA - Staubsauger - Kanister - beutellos - Türkis
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
750 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
AC
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Anzahl der Park-/Lagerplätze
1
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
1.2 l
Produktfarbe
Türkis
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Flexischlauch
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
3 Rad/Räder
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
77 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
3
Vakuum
21 kPa
Luftstrom
24 l/s
Betriebsradius
7.55 m
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Parkettbürste
Fugendüse
Ja
Anzahl Düsen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
304 mm
Gewicht
5100 g
Verpackungsbreite
284 mm
Verpackungstiefe
451 mm
Verpackungshöhe
338 mm
Paketgewicht
6100 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.