Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzbrecher, 1 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-34303
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     902012001
EAN/GTIN:
     04046136002972
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Kurzbeschreibung Extra starker alkalischer Reiniger mit gutem Schmutzlöse- und Emulgiervermögen Vorteile • Hoher Gehalt an Tensiden, Lösemitteln und Alkalien Ökologie • Biologisch abbaubar lt. Anhang III Detergenzien-VO • Phosphatfrei Anwendungsbereiche • Löst Schmutz- und Wachsschichten, Farbreste, alte Öl- und Fettverkrustungen sowie metallvernetzte Polymerdispersionen an allen alkali- und lösungsmittelfesten Flächen • Geeignet für alkalifeste Steinflächen und Kunststoffe • Konservierungswachs von Gerätschaften entfernen • Reinigen von stark verschmutzen Hubketten uvm. Hinweis • Nicht für Linoleum, Holz, Vinyl-Asbest, Anstriche, Gewebe etc. geeignet. • Greift Lack und Kunstoff an Mischungsverhältnis • Grund: 1:1 - 1:15 • Unterhalt: 1:50 - 1:150 • Schaum: pur - 1:3 Merkmale • Inhalt: 1 Liter • pH-Wert: 13,0
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 Liter
Gefahrenhinweise
H302, H314
Sicherheitshinweise
P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310
Produkt enthält:
2-Butoxy-ethanol; Ethylenglycolmonobutylether, Butylglycol Kaliumhydroxid; Ätzkali; Kalilauge 2-Aminoethanol, Ethanolamin Isotridecanol, ethoxyliert
pH-Wert
13,0
Gefahrstoff
1814
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 20,48*
€ 24,37
pro Liter
ab 2 Liter
€ 20,34*
€ 24,20
pro Liter
ab 5 Liter
€ 19,17*
€ 22,81
pro Liter
ab 10 Liter
€ 18,34*
€ 21,82
pro Liter
ab 20 Liter
€ 17,70*
€ 21,06
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 14,39*
€ 17,12
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.