Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Artikel
Ringmaulschlüssel SW 24mm L.280mm Form A CV-Stahl PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-3330
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000823524
EAN/GTIN:
04015448404309
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel SW 24mm L.280mm Form A CV-Stahl PROMAT
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten ·
Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15
°
DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Sonstiges
Schlüsselweite
24 mm
Länge
280 mm
Marke
PROMAT
Material
CV-Stahl
Norm
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Gabelringschlüssel
,
Maulringschlüssel
,
Ring-Maulschlüssel
,
Ringgabelschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
ratschenmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ringmaulschlüssel SW 16mm L.200mm Form A CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000823516
€ 1,51*
Ähnlich
Ringmaulschlüssel SW 17mm L.210mm Form A CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000823517
€ 1,84*
Ähnlich
Ringmaulschlüssel SW 18mm L.220mm Form A CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000823518
€ 1,75*
Ähnlich
Ringmaulschlüssel SW 19mm L.230mm Form A CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000823519
€ 1,82*
Ähnlich
Ringmaulschlüssel SW 20mm L.240mm Form A CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000823520
€ 1,96*
Ähnlich
Ringmaulschlüssel SW 21mm L.250mm Form A CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000823521
€ 2,13*
Ähnlich
Ringmaulschlüssel SW 22mm L.260mm Form A CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000823522
€ 2,43*
Ähnlich
Ringmaulschlüssel SW 27mm L.310mm Form A CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000823527
€ 3,77*
Ähnlich
Ringmaulschlüssel SW 30mm L.340mm Form A CV-Stahl PROMAT
PROMAT
4000823530
€ 4,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.