Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Schalterabdeckung
>
Artikel
Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Rahmen, Rahmen 1-fach, Linear
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-33035
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2CKA001725A1494
EAN/GTIN:
04011395117361
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Rahmen, Rahmen 1-fach, Linear, Reflex SI Linear-Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Oberfläche
unbehandelt
Höhe
81 mm
Breite
81 mm
Tiefe
11 mm
Einbaubreite
54 mm
Farbe
weiß
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Ausführung der Oberfläche
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
Transparent
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Schutzart (IP)
IP20
Anzahl der Einheiten
1
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Einbauhöhe
54 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
71 mm
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
0
Geeignet für Unterflurkanaldose
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal
true
Geeignet für Einbauinstallation
false
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Tasterabdeckung
,
schalterabdeckung busch-jäger
,
schalterabdeckung
,
abdeckrahmen 1 fach
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Rahmen, Rahmen 2-fach, Linear, 102
Busch-Jaeger
2CKA001725A1495
€ 3,42*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Rahmen, Rahmen 3-fach, Linear, 102
Busch-Jaeger
1725-0-1496
€ 6,31*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Rahmen, Rahmen 4-fach, Linear
Busch-Jaeger
1725-0-1497
€ 10,65*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Rahmen, Rahmen 5-fach, Linear, 102
Busch-Jaeger
1725-0-1498
€ 17,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.