|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-32211 Herst.-Nr.: 1106360235 EAN/GTIN: 04038127600830 |
| | |
|
|  |  |
 | Technische Daten: Untere Einsatztemperatur: -30 °C;Obere Einsatztemperatur: 60 °C;Dichte (bei 20°C): 0,81 g/cm³;Viskosität (bei 40°C): ca. 3 mm²/s;Salzsprühnebeltest: > 50 h;SRV Reibzahl (µ): 0,09 (Kugel, Scheibe), Zusammensetzung: Mineralöl Weitere Informationen: Sonstiges | Dichte | 0,81 g/ml |  | eClass51 | 23060101 |  | eClass61 | 23060101 |  | eClass71 | 23060101 |  | Einsatztemperaturbereich | -30°C bis +60°C (nach Abdampfen des Lösemittels) |  | Farbe | bräunlich-transparent |  | Gebindebezeichnung | Kanister |  | Inhalt | 5 |  | Inhaltseinheit | l |  | Kurzbezeichnung | Multi-Öl |  | Viskosität | Grundölviskosität (40°C): ca. 3 mm²/s |  | GHS | GHS08 |  | GHSSIGNAL | G |  | UNSPSC131 | 15121520 |  | Gefahrstoff | GHS08 |  |  | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |