Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Hartpapierbecher
>
Artikel
Papstar 12149 Tasse Transparent Universal
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-30620
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
12149
EAN/GTIN:
04002911121498
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Transparenter Kunststoffbecher aus PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Sonstiges
Farbe
transparent
Höhe
9,9 cm
Durchmesser
7,03 cm
Gewicht
2,9
Material
PP
Höhe der Einzelpackung
7,1
Breite der Einzelpackung
52,5
Tiefe der Einzelpackung
7,1
Bruttogewicht der Einzelpackung
294
Professional
Professional Produkt
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgetränkebecher
,
Hartpapier-Becher
,
Hartpapierbecher
,
Pappbecher
,
PP-Becher
,
ausschankbecher 200ml
,
hartpapierbecher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,08*
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papstar 14770 Einwegbecher 200 ml Karton
PAPSTAR
14770
€ 6,67*
Ähnlich
Papstar 16117 Einwegbecher 200 ml Polypropylen (PP)
PAPSTAR
16117
€ 2,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.