Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tipp-Ex Korrekturroller Pocket Mouse 8221362 4,2mmx10m weiß 312632-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29942
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8221362
EAN/GTIN:
     00070330510883
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller
Tipp-Ex Korrekturroller Pocket Mouse 8221362 4,2mmx10m weiß Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse. Widerstandsfähiges Polyesterband, bewegliche Spitze für einfaches Auftragen, mit Bandschutzkappe, sofort überschreibbar, präzises Korrigieren.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Korrekturroller
Bandbreite
4,2 mm
Bandlänge
10 m
Nachfüllbar
nein
Gehäusefarbe
blau transparent
Bandfarbe
weiß
Schattenfrei kopierbar
nein
Besonderheit
Bewegliche Spitze mit Bandschutzkappe
Sofort überschreibbar
Produktserie
Pocket Mouse
Modellnummer
820790
Gehäusebreite
45 mm
Gehäusehöhe
16 mm
Gehäuselänge
91 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
895951
€ 35,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.