Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM154 LED Pflanzenreflektor PAR38 IP55 8,5W spezial E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-28779
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM154
EAN/GTIN:
     04020856221547
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Pflanzenlampe mit Speziallichtfarbe - nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt. Die zuverlässige Elektronik sorgt für lange Lebensdauer und Betriebszeiten. Bietet gesundes Pflanzenwachstum bei fehlendem Tageslicht. Verstärkt durch ein spezielles Lichtspektrum die natüürlichen Farben der Pflanzen und gibt vernachlässigbar wenig UVA und UVB ab. Schutzart IP54, für den Aussenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Lebensdauer
25000 h
Leistung
12 W
Inhalt
1 St.
Abmessungen
(Ø x L) 121 mm x 133 mm
Produktabmessung, Ø
121 mm
Produktabmessung, Länge
133 mm
Energieverbrauch
12 kWh/1000h
Marke
Megaman
Lebensdauer circa
25000 h
Leuchtmittel-Bauform
Reflektor
Betriebsspannung
230 V
Sockel
E27
Produkt-Art
LED-Pflanzenlampe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.