|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-28736 Herst.-Nr.: 07 061 EAN/GTIN: 04103810070617 |
| |
|
|  |  |
 | Messbecher Pressol 07 061/0.5 l Plastic. PRESSOL Messbecher, Aus Polypropylen, bruchsicher, öl- und säurebeständig, transparent mit Maßeinteilung und sicherem Griff. Weitere Informationen: Sonstiges | Inhalt | 0.5 Liter |  | Länge | 145 mm |  | Breite | 100 mm |  | Höhe | 135 mm |  | Gewicht | 0.06 kg |  | Farbe | transparent |  | Anzahl Griffe | 1 Stück |  | Material | Polypropylen (PP) |  | Materialeigenschaft | lebensmittelecht |  | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +100 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Labor-Messbecher, Labormessbecher, Messbecher (Labor), Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messkanne pp, messkanne (labor) |
|  |  |
| |