Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 4850 BO 500G EGFD 373354 Sofortklebstoff, flexibler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 4850 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K für flexible Klebestellen, Inhalt: 500 g
Loctite 4850 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K für flexible Klebestellen, Inhalt: 500 g
Loctite 4850 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K für flexible Klebestellen, Inhalt: 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-28381
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     373354
EAN/GTIN:
     05010266352992
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
LOCTITE 4850 ist ein Sofortklebstoff und wird zum Verbinden von Werkstoffen eingesetzt, wenn flexible Klebestellen benötigt werden. Das Produkt ist niedrigviskos und erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Gummi. Wird das Produkt zum Kleben, z.B. von Gummi, eingesetzt, ist die volle Komprimierbarkeit im Bereich der Klebung gegeben. LOCTITE 4850 ist auch besonders geeignet zum Kleben von porösen und absorbierenden Materialien wie Papier, Leder und Textilien. Ihre Vorteile:• Flexibler Sofortklebstoff• Niedrige Viskosität• Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt [g]
500
Produktart
Sekundenkleber
Sofortklebstoff
Produktkategorie
Klebstoffe
Farbe
transparent
Handfestigkeit
unter 1 Minute
Werkstoff
Glas
Gummi
Holz
Keramik
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA
Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl
Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Papier
zu verkleben mit
Fiberglas
Glas
Gummi
Holz
Keramik
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA
Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl
Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Papier
Gefahrstoff
1
Signalwort
Achtung
Gefahrstoffsymbol
Ausrufezeichen
Viskosität
mittel
Festigkeit
hoch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 408,54*
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,7165* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,54*
€ 486,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,66*
€ 481,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,36*
€ 463,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 384,75*
€ 457,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,21*
€ 446,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 369,65*
€ 439,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,38*
€ 418,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.